快適工房 ショーツ グレーモク L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68960197 品番KQ5071
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

やわらかさ記憶加工と抗菌防臭加工の快適ショーツ

材質本体:綿100%腰テープ部:ナイロン90%、ポリウレタン10%裾テープ部:ナイロン85%、ポリウレタン15% グレーモク
注意
※【快適工房】良質綿を使用し、綿素材ご愛用者から絶大な人気を誇るロングセラーブランド。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする