ラクリーンバッグ 楽とじ 30枚入 ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8枚) 注文コード68960660 品番140039
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

サッと結んでラクラク処理

材質

袋・ヒモ:ポリエチレン
吸収パッド:不織布、ポリアクリル酸ナトリウム、セルロース
寸法(cm)○袋サイズ:59×42×0.04H○吸収パッドサイズ:51×21×0.3H○個装サイズ:22×31×21○吸収量:680mL(排尿4回分)
注意
※簡単!衛生的!サッと結んでラクラク処理。バケツ洗い不要で排泄物処理の負担を大幅軽減。
※巾着タイプのヒモで簡単処理 両端のヒモを引っ張り、袋の口を結ぶだけでニオイの漏れを防ぎ、簡単にゴミとして処理できます。
※処理方法はお住まいの地域のルールに従ってください。
※抜群の吸収力 尿4 回分(1 回の排尿量150mL 想定)をしっかり吸収する吸収パッドが入っています。
※不快なニオイ軽減 尿を素早くジェル化することにより、アンモニア臭の発生を抑制します。
※一般的なポータブルトイレに使用できます。 ポータブルトイレのバケツに袋をかぶせるだけで簡単にセットできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする