シコク
シコクの 歩行関連
シコクの 手すり 介護用
洋式トイレ用 ベストサポート手すり ひじ掛け固定
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68961019
品番
627-020
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ベルトで包み込み、便器全体にバランスよく固定
材質
肘掛け部手すり:天然木
肘掛け部フレーム:ステンレス
脚部:ステンレス
ジョイントバー:ステンレス
付属品
六角レンチ、木ねじ、アンカーボルト/ナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62〜72×46×56〜71(6段階調節)
注意
※洋式トイレに据え置き可能な、便器への昇降及び座り補助のための手すりです。フレーム幅の調節が可能です。床に固定することができます。