洋式トイレ用 ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68961028 品番627-010
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ベルトで包み込み、便器全体にバランスよく固定

材質

肘掛け部手すり:天然木
肘掛け部フレーム:ステンレス
脚部:ステンレス
ジョイントバー:ステンレス
付属品六角レンチ、木ねじ、アンカーボルト/ナット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62〜72×46×56〜71(6段階調節)
注意
※洋式トイレに据え置き可能な、便器への昇降及び座り補助のための手すりです。フレーム幅の調節が可能です。床に固定することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする