マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 歩行車
スルーン歩行車 コエル8(抑速付) ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68962875
品番
KOLY8-01
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
約3cmの段差を
乗り越えできる
歩行車
材質
主
フレーム:アルミ
キャスター:PU
座面/袋:PVC
色
ホワイト
寸法
W52×D66×H73cm〜89.5cm ※ 高さは8段階○折りたたみサイズ:W52.5×D47×H85cm○ハンドル幅:内寸35.5cm○座面:W26×D31cm○座面高:45cm○袋寸法:W31×D25×H23cm ※ 積載量5kg○車輪:(前輪)6インチ、(後輪)6インチ○耐荷重:80kg
注意
※〇歩行車にラクラク段差を乗り「コエル」スルー機能を搭載!!〇買い物カゴ置き可能〇折りたたみ時は自立するので便利