テイコブ リトルボンベ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68962936 品番WAW06
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ボンベが隠せて
すっきりスマート

材質<>本体/アルミ座面・袋/ナイロン ブラック 寸法組立寸法:幅520×奥行640×高さ740〜920cm質量:約5.6kg
注意
※酸素療法したままで外出ができる便利な歩行車が登場!ボンベが隠せてすっきりスマート!ショルダーバッグとしても使える!バッグは本体から取りはずせてショルダーバッグとしても使用できとっても便利。カニューラ用通し穴付き!男性が使いやすいスマートなデザイン!在宅酸素療法の患者様には男性が多いので、使いやすいシンプルでスマートなデザインを採用しました。疲れたらサッと座って休憩!座面付きなのでいつでもサッと座って休憩していただけます。ラクに座れる座面つき!呼吸同調器が収納できる内ポケット付き!呼吸同調器が内側の側面にあるポケットに入るので中で動かず便利です。男性でも使いやすい92cmのハンドル高さ92cmまでハンドル高さが調整できるので背の高い方でも負担なくご使用いただけます。
※搭載機能ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ)ボタン式手元ストッパー1・2・3キャスター折り畳み式反射機能杖立てアルミアルマイト仕上げ最大使用者体重:75kg最大積載荷重:5kg折畳寸法:幅520×奥行425×高さ815mm押し手高さ:740〜920mm(7ポジション)座面寸法:幅280×奥行330×高さ500mm袋寸法:幅260×奥行145×高さ500mm車輪寸法:前輪/Φ150mm、後輪/Φ150mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする