ライトステップ・タイニーW ヌーボーオム シックブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68963085 品番TNYWH-CBL
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

男性におすすめ。シンプルデザイン

材質

本体:アルミ
袋部:ポリウレタン
シックブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×56×86・89・92・95○収納サイズ:42×30×93
注意
※洗練されたデザインで収納力もあるから、あちこち連れていきたいコンパクトタイプのシルバーカー。〇小さくても安心して座れます。〇両端のグリップは滑り止めプラス左右に曲がりやすく、少し内側のグリップは女性の肩幅に合わせやすくクッション付で、握りやすさと走行性を確保したハンドルを採用。〇体に合わせて、ハンドルの高さを4段階調節。〇直進、左右40度、360度の3通りの中から角度を選べる新型キャスター採用。〇握るだけでラクラク操作の手元ブレーキ。ストッパーとブレーキを一体化。〇一時停止のストッパーはボタンを押すだけ、ブレーキを握ればロック解除。〇ワンタッチでコンパクトに折りたためます。〇収納時に邪魔になりにくい新型バッグを採用。〇さびにくい軽量アルミ仕上げ。〇うれしい気配り、杖・傘立て付き。〇暗い夜道も安心の反射板付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする