曜日別特売
SYJ3143-5WAOUD SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体 SMC 68968586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし注文コード68968586品番SYJ3143-5WAOUD
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) なしボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なしポート数5定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする