アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
歩行補助器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
注文コード
68971412
品番
8型
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥59,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
59,980
この商品は
材質・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット幅は100mmあり、安全性に優れています。
高さ調節がワンタッチで行えます。
材質(本体)
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
仕様
組み立て式(要工具)
種別
歩行器
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)373×327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
667×677×800〜1070
キャスター径(Φmm)
100(自在・ストッパー無し)
アズワン品番
0-5116-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にオプショングリップは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000