曜日別特売
1S型 歩行補助器 アルコー 68971473

1S型 歩行補助器 アルコー 68971473
1S型 歩行補助器 アルコー 68971473

歩行補助器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)345×265アズワン品番0-6499-01注文コード68971473品番1S型
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥59,980
販売価格(税別)非課税商品
59,980

在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。
ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。
品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。

材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻種別歩行器質量(kg)12.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)345×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×585×875~1075キャスター径(Φmm)100(四輪自在)アズワン品番0-6499-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする