歩行補助器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)300×270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×570×875〜1075 アズワン品番0-6499-05 注文コード68971507 品番1G-T型 抵抗器付
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥78,980
販売価格(税別) 非課税商品
78,980
この商品は寸法・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。
ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。
品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。

材質(本体)スチール、マット部/合皮レザー巻 種別歩行器 質量(kg)13.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)(手摺内)300×270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×570×875〜1075 キャスター径(Φmm)100(四輪自在) アズワン品番0-6499-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする