アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
歩行補助器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68971534
品番
9型B
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
43,980
バスケットに入れる
マット幅が広いので安定感に優れています。
材質(本体)
スチール、マット部/ウレタン合皮レザー巻
種別
歩行器
質量(kg)
12
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(手摺内)355×475
材質(キャスター)
ウレタン製(自在・ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×760×810〜1080
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-7476-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000