10S-1RST12N10-L2 空気圧シリンダ 10S-1RST12N ParkerTAIYO 68971585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1RST12N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ロッド先端ねじめねじスイッチZS215(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)スイッチ数2注文コード68971585品番10S-1RST12N10-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
シリンダー径(Φmm)12シリンダストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形スイッチZS215(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)ロッド先端ねじめねじ取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)12クッションありシリーズ10S-1Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする