XS-0088 超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ ユーバ産業 68971595

超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480~495×365~410×460~560、(折りたたみ時)505×185×585注文コード68971595品番XS-0088
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,998
販売価格(税別)非課税商品
8,998

軽量・小型で、小柄な方や円背の方に適しています。
容易にコンパクトに折りたたむ事ができます。

材質(本体)アルミニウム仕様折りたたみ式、固定式種別歩行器質量(kg)1.4耐荷重(kg)60材質(グリップ)EVA(酢酸ビニル)発泡体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480~495×365~410×460~560、(折りたたみ時)505×185×585パイプ径(Φmm)(脚部)25材質(カバー)脚/合成ゴムアズワン品番8-2608-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68971613
2019-07-11
用途: 食事の移動用に
その他業種

台所から、居間までのお盆に乗せた食事を運ぶために、メッシュネットを加工して水平に取り付けて、お盆の運搬用に購入しました。キャスターの前輪は可動式かと勝手に思い込んでおり、商品を見たら固定式であったため、方向転換に少し苦労しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする