超ミニタイプ歩行器 スライドフィット・XSタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550〜555×470〜495×555〜630、(折りたたみ時)575×185×700 注文コード68971613 品番XS-148E
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,980
販売価格(税別) 非課税商品
14,980
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型で、小柄な方や円背の方に適しています。
容易にコンパクトに折りたたむ事ができます。

材質(本体)アルミニウム 仕様折りたたみ式、前輪・後輪キャスター式 種別歩行器 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)60 材質(グリップ)EVA(酢酸ビニル)発泡体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550〜555×470〜495×555〜630、(折りたたみ時)575×185×700 パイプ径(Φmm)(脚部)25 材質(カバー)脚/合成ゴム アズワン品番8-2608-03

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68971613
2019-07-11
用途:
食事の移動用に
その他業種

台所から、居間までのお盆に乗せた食事を運ぶために、メッシュネットを加工して水平に取り付けて、お盆の運搬用に購入しました。キャスターの前輪は可動式かと勝手に思い込んでおり、商品を見たら固定式であったため、方向転換に少し苦労しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする