アルコー
アルコーの 歩行関連
アルコーの 歩行器
歩行補助器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68971638
品番
100344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅・高さが調節可能です。
コンパクトに折りたたみでき、収納に便利です。
材質(本体)
スチール・ステンレス(SUS304)、マット/ウレタンレザー
仕様
折りたたみ可能、4輪自在(ストッパー無し)
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)365〜485×345
質量(kg)
12
材質(キャスター)
天然ゴム・BR(ブタジエンゴム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545〜665×645×880〜1080、(折りたたみ時)240×815×880
キャスター径(Φmm)
100
高さ調節
無段階
アズワン品番
8-5097-01
調節範囲(mm)
40間隔(4段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。