曜日別特売
100453 ブレーキキ付き 歩行補助器 アルコー 68971647

100453 ブレーキキ付き 歩行補助器 アルコー 68971647
100453 ブレーキキ付き 歩行補助器 アルコー 68971647

歩行補助器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68971647品番100453 ブレーキキ付き
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥65,980
販売価格(税別)非課税商品
65,980

幅・高さが調節可能です。
コンパクトに折りたたみでき、収納に便利です。

材質(本体)スチール・ステンレス(SUS304)、マット/ウレタンレザー仕様折りたたみ可能、4輪自在(ストッパー無し)前輪自在(ストッパー無し)・後輪固種別歩行器寸法(mm)(手摺内)365~485×345質量(kg)13材質(キャスター)天然ゴム・BR(ブタジエンゴム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~665×645×880~1080、(折りたたみ時)240×815×880キャスター径(Φmm)100高さ調節無段階アズワン品番8-5097-02調節範囲(mm)40間隔(4段階)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする