1S-C型 歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) アルコー 68971683

1S-C型 歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) アルコー 68971683
1S-C型 歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) アルコー 68971683
1S-C型 歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式) アルコー 68971683

歩行補助器(アルコー1S-C型・折りたたみ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68971683品番1S-C型
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥84,980
販売価格(税別)非課税商品
84,980

容易に折りたためるコンパクト歩行車です。
片手でも容易に操作が行えるバー形状のブレーキ付きです。
CL型Cは、大型キャスターなので安定性に優れています。

材質(本体)スチール、マット部/ウレタンレザー仕様折りたたみ式、前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)種別歩行器寸法(mm)(手摺内)345×265質量(kg)15.4材質(キャスター)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×620×875~1035、(折りたたみ時)220×620×1040~1200キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-6241-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68971683
2022-07-27
用途: 足腰が不自由で歩くとき歩行器が必要
運輸・通信業

他にも色々歩行器はあるが、これは安定していて歩きやすく、なかなか良いと感じました。大腿部骨折で、リハビリに励んでいますが、良い歩行器は中々見つからなかった。使ってみてこれならほかの人にも推薦できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする