材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し)種別歩行器寸法(mm)(手摺内)480×300質量(kg)10色オレンジ耐荷重(kg)80材質(キャスター)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820~1060ハンドル高さ(mm)820~1060(無段階)キャスター径(Φmm)110アズワン品番8-6500-01ネスティング可