らくらくあるくん(R)(ネスティング歩行器)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68971735 品番 Rkun-SGR
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥49,980
販売価格(税別) 非課税商品
49,980

ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。
両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。
奥行き1mで約3台分収納できます。

材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻 仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し) 種別歩行器 寸法(mm)(手摺内)480×300 質量(kg)10 グリーン 耐荷重(kg)80 材質(キャスター)ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820〜1060 ハンドル高さ(mm)820〜1060(無段階) キャスター径(Φmm)110 アズワン品番8-6500-03 ネスティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

あるくん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする