モルテン
モルテンの 歩行関連
モルテンの 手すり 介護用
バディーT昇降支援用手すり コーナーストッパー仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68971921
品番
MNTCMCRS
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
突っぱることでしっかりと固定できる垂直型手すり
材質
主材:スチールパイプ
表面:木目調樹脂
グリップカバー:オレフィン系エラストマー
サイズ
対応天井高さ1.9〜2.8m、収納1.81m、グリップ直径:3.65
注意
※突っ張ることでの強度安全性と生活動作を広げる垂直手すり
※工事不要の簡単設置
※突っ張ることでの強度安全性による安心感 天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。
※梁のある天井であれば、どこにでも設置可能 部屋の角(隅)にぴったりつけたい場合に最適