BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の 歩行関連
BAUHAUS(マツ六)の 手すり 介護用
たよレールUPDATE(アップデート) 2段片手すり マルチプレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68971939
品番
BZU-06-040-4756
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート
材質
手すり:アルミ半硬質樹脂被膜
ジョイント:樹脂
ベースプレート:スチール・軟質樹脂
支柱・座金:スチール
ベースマット:ポリエステル・アクリル系吸着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×88×55〜80(6段階調節)
注意
※立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート