タマツ
タマツの 歩行関連
タマツの 手すり 介護用
ステップバー 框(かまち)U02踏み台なし
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972465
品番
K2-02
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
低重心設計でぐらつきも少なく安心
材質
本体フレーム・ベース:スチール
手すり部:アルミ、樹脂被膜
マット:塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×55×72.5〜97.5(11段階/2.5刻み)、最大使用者体重:100kg、日本製
注意
※ちょっとの手すりで、毎日をもっと快適に・安全に!
※コンパクト、カンタン組立、らくらくお手入れ!充実した機能。