BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)の 歩行関連
BAUHAUS(マツ六)の 手すり 介護用
たよレールSOTOE ロング型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68972700
品番
BZK-05-040-4421
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
自由な組合せで住環境に合わせたご提案を。おでかけ安心、つながる手すり
材質
手すり部:アルミ+半硬質樹脂
ジョイント:アルミ合金
ベースプレート:スチール・樹脂被膜
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×80×75・80・85・90、手すり:63
注意
※外でも使える置くだけ手すり。ベースプレートはすべり止め加工付で安心です。