国産 シンプル い草カーペット 清涼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68977855 品番 81965120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

上質な国産い草を使った い草柄上敷き

用途厳選した上質な国産い草のみを使用した国産い草カーペット。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。シンプルなデザインで涼しげな雰囲気を演出し、い草のさらりとした肌ざわりと爽やかさが、暑い夏にもぴったりな一枚です。 厚さ(mm)3 ベージュ 備考【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可 寸法(cm)約174×174 (江戸間2帖) 機能抗カビ・消臭 滑り止め効果なし 組成表面:国産い草100% 紋織 、 縁:綿100% 四方縁
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※い草は天然素材のため、均一ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする