萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
国産 シンプル い草カーペット 清涼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68977880
品番
81965130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
上質な国産い草を使った い草柄上敷き
用途
厳選した上質な国産い草のみを使用した国産い草カーペット。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。シンプルなデザインで涼しげな雰囲気を演出し、い草のさらりとした肌ざわりと爽やかさが、暑い夏にもぴったりな一枚です。
厚さ(mm)
3
色
ベージュ
備考
【ホットカーペット】非対応、【洗濯】不可
寸法(cm)
約174×261 (江戸間3帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:国産い草100% 紋織 、 縁:綿100% 四方縁
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※い草は天然素材のため、均一ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません