画像準備中

パワージャッキ用パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68978622 品番 OPCV-12A
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
最高使用圧力(MPa)60 質量(kg)約7 最大流量(L/min)80 定格流量(L/min)40 接続形式Rc1/2 クラッキング圧力(MPa)0.5 面積比1:6 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2 最低パイロット圧力(MPa)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする