大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68978708
品番
OPCV-9A
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約3.8
最大流量(L/min)
40
定格流量(L/min)
20
接続形式
Rc3/8
クラッキング圧力(MPa)
0.1
面積比
1:5.8
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.3
最低パイロット圧力(MPa)
14