大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の 油圧バルブ
大阪ジャッキ製作所の その他バルブ
パワージャッキ用デコンプレッション付パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68978726
品番
OPDV-16G
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
72
質量(kg)
約10
最大流量(L/min)
120
定格流量(L/min)
80
接続形式
ガスケット
クラッキング圧力(MPa)
0.05
面積比
(パイロット小)1:21、(パイロット大)1:2.3
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.5
最低パイロット圧力(MPa)
5