曜日別特売

パワージャッキ用高圧ナイロンホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)72内径d(Φmm)8.2注文コード68983723品番NH8-2B
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両端ともR(オスネジ)の金具付です。

内径d(Φmm)8.2外径D(Φmm)14.1最高使用圧力(MPa)72仕様接続カップラ:B-9H、B-9J、C-9H、C-9J質量(kg)ホース:0.32、両端金具:0.6最大流量(L/min)20最小曲げ半径(mm)85使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油寸法AR3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする