深型フタ付バット KMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-9614-11注文コード68989027品番KM-1140
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●内寸法(mm):180×120×50●フタ外寸法(mm):190×130×30●材厚(mm):0.5アズワン品番65-9614-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする