EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の 水泳
コースロープE60 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68990190
品番
EHB310
参考基準価格(税別)
¥166,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
フロートが小さいので対候性が高い50m仕様。
仕様
●直径60mm×長さ50m●重量:20.6kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン、締具:ステンレス、ワイヤー:ステンレス(外径6mmビニール被膜付)●フロート入数:青174+黄636●締具:タンバックル●ポリエチレン製ブロー成型品は、紫外線を受け続けると割れることがありますので、使用しない時は風通しの良い日の当たらない場所に保管してください●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-02