EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 体育/スポーツ用品
EVERNEW(エバニュー)の 水泳
ソフトフロート60 EHB360シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68990199
品番
EHB360
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
安心安全の柔らかいコースロープ
仕様
●黄:400、青:700●直径60mm×長さ250mm●重量:90g●材質:低密度ポリエチレン●ソフトタイプのフロート●抗菌●日本製
アズワン品番
65-9686-06