クリスタル産業
クリスタル産業の 歩行関連
クリスタル産業の 杖
クリスタル産業の 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
セブンスエルボークラッチ(ミディアム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68991947
品番
SE-24B
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
10,980
バスケットに入れる
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質
アルミ
全長(mm)
795〜1045
色
ブロンズ
質量(g)
575
寸法(Φmm)
カフ/90
松吉医科器械コード
23-5178-03