曜日別特売
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534

 

RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534
RKS-4022(WH) サポートラック YAMAZEN(山善) 68992534

サポートラック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード68992534品番RKS-4022(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キッチンの作業スペースを広げる、スペース活用ラック熱や水に強く、汚れのお手入れも楽なメラミン樹脂天板

用途キッチンシンク上のキッチンラック、トースターラックとして。幅(mm)400材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)質量(kg)1.6ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)(棚下)360×230天板耐荷重(kg)4組立時間約10~20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×250天板寸法(幅W×高さH)(mm)(内寸)360×230
取扱説明書:(0.5MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 机上用電話台として

周辺機器を整頓したくて、都合がとても良かったです。
重ねも出来ますので、とても便利でした。

対象商品 : 68992525
2024-07-09
用途: 炊飯器置き場
医療・福祉・介護関連業

この手の商品でコの字型になっているものが殆どなく、さらにこの金額では唯一だと思う。
値段の割にしっかりしているし安定感もある。組み立ても秒で出来る。白が欲しかったけど、黒しか売ってなかったが結果、黒がしっくりきた。2.5キロ以上の物をのせてしまってるが形状からして安定していると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 68992534
2022-08-26
用途: 事務机のデッドスペースを活用したかった。
薬院セレステ保育園医療・福祉・介護関連業

事務机に書類を立てて置いているが、書類の上の空間がデッドスペースとなり勿体なかったため、デッドスペースを有効利用できる卓上棚を探していた。このラック下のスペースにパソコンを置いたりテープカッターを置いたりペン立てを置いたりして、ラック上に書類を置く事でデッドスペースを有効活用する事ができ、非常に満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 68992525
2021-01-17
用途: トースターの上の整理
教育・研究機関

トースターの上を全部おおうつもりでしたが、半分でした。思っていたのとサイズ違いでしたー。二つも一緒に買ってしまったのですが。
バルミューダのトースターは、上から水をいれるのでその部分が出ていて、これでよかったのか、とも。たくさん上に置きたかったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする