婦人楽らくパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68992616 品番 No93
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

おむつ交換、着替えに便利な両脇ファスナー全開型。
ずれ防止ひも付きです。

材質ポリエステル65%、綿35%(スムース) ローズ サイズS 身長(cm)145〜155 ウエスト(cm)58〜64 ヒップ(cm)82〜90 バスト(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする