神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
マシュマロキルトインナー婦人用ノースリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L〜LL
色
ピーチ
注文コード
68992905
品番
MP721
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて暖かいマシュマロタッチのやさしい肌着です。
空気の層がからだを包み寒い室外でも暖かさを保ちます。
材質
アクリル78%・ナイロン20%・ポリウレタン2%
色
ピーチ
サイズ
L〜LL
身長(cm)
155〜170
ウエスト(cm)
69〜85
ヒップ(cm)
92〜105
バスト(cm)
86〜101