つなぎパジャマ 秋冬

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード68993070 品番HP06-100
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

洗濯機可
脱水機可
乾燥機不可
通年用
男女兼用

材質綿100%(ノーホルマリン) サイズS 胸廻(cm)96 ズボン丈(cm)84.5 着丈(cm)(+たぶり)47 裄丈(cm)68.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする