ハートフルウェアフジイ
ハートフルウェアフジイの 衣服関連
ハートフルウェアフジイの 衣類 利用者用
ハートフルウェアフジイの ねまき 利用者用
つなぎパジャマ 秋冬
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
68993088
品番
HP06-100
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機可
脱水機可
乾燥機不可
通年用
男女兼用
材質
綿100%(ノーホルマリン)
サイズ
M
胸廻(cm)
100
ズボン丈(cm)
88.5
着丈(cm)
(+たぶり)50
裄丈(cm)
69.5