折りたたみソファベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993225 品番SFB-80S(BE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり一人掛けのファブリックソファ
前に引き出せばミニベッドに変身
座面には低反発クッション入り

色(張地)ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)880×850×820 座面高さ(mm)400 座面寸法(幅×奥行)(mm)790×580 用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル 長さ(mm)(背もたれ:ソファー時)520 質量(kg)22.5 ベージュ 種類ソファーベッド 耐荷重(kg)90(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソファ時)880×850×820、(ベッド時)880×1820×290 組立時間約20〜30分 素材ファブリック 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(ソファー時)790×580
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68993225 SFB-80S(BE) 61500978 GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする