TKRO-303 シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 68993435 TKRO-303 シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 68993435 TKRO-303 シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 68993435 TKRO-303 シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 68993435

シンク上 突っ張りキッチンラック

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68993435 品番TKRO-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

棚奥行サイズ(上)10(中)15(下)19cm
最下段の棚は折りたたみ可能
布巾が掛けれるハンガーバー付

幅(mm)310 用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。 材質スチール(クロムめっき) 質量(kg)2 耐荷重(kg)(上棚)2、(中棚)3、(下棚)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×720〜1150 支柱(mm)(直径)12.7 組立時間約10〜20分 耐荷重(g)(タオルバー)300
取扱説明書:(1.22MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68993435
2021-09-08
用途:
洗面所に設置

一番大きい棚部はフチの柵が無く、視覚的な不安感がある。同製品使用履歴がるが、錆発生が早いので今回はクリア塗装(メッキ用)してから設置した

対象商品:
68993444
2020-05-14
用途:
家庭のキッチンで使用
その他業種

思った通りの商品です。このお値段ならいうことがありません。組み立ても簡単でした。ただ最下段の棚だけがどおうしてあの向きなのかが理解できない。中段や上段と同じ向きではない理由は何なのだろう?

1人が参考にしています
対象商品:
68993444
2020-08-18
用途:
台所に棚が少ないので
フローリスト花ゆき 様 (卸売・小売業)

丁度良かったですありがとうございました。いい買い物でした

対象商品:
68993435
2020-04-28
用途:
台所収納
その他業種

とても分かりにくい説明書で、非常に困った。棚を固定するパッキンがサイズが合わず、合わないことが正常なのかも記載してなくて、分かりにくかった。商品自体はいい物だと思うので説明書を改善すべきだと思う。

対象商品:
68993444
2019-05-29
用途:
キッチンのシンク上に設定
製造業

一人では組み立てがやや大変な感じがありましたが、壁を使ったり工夫しながら形を作ることができました。一番下は、上2段とは違って跳ね上がりができるため、付ける時の上下が混乱しました。シールか何かで「上」と貼ってもらえると分かりやすいですが、最重要事項ではないです。あとは、段を固定するためのプラスチックがどういう仕組みで止めるようになっているのか分からないと、想定していた高さよりも段が少し低めになってしまうので注意です(各段の左右についている、棒を差し込む所(穴)の部分に入り込むので、およそ5mm強は下がります)。

設置ですが、形ができてしまえば簡単かと思います。あとはどこまでしっかりと固定できるか、だけかです。各段の高さも変えられるし、ふきん掛けも左右どちらでも付け替えられるし、かなり便利かと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする