シンク上 突っ張りキッチンラック

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68993532 品番 TKRO-454(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック
棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式
最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式
棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)
棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工
左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能

用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。 材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき) 寸法(mm)(棚小)440×90、(棚中・2段)440×140、(棚大)415×175、(3連ふきんハンガー)190 質量(kg)2.8 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×215×720〜1150 組立時間約20〜30分
取扱説明書:(1.83MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68993514
2021-01-25
用途:
キッチン用品の整理
サービス業

設置時間:20分
突っ張りする前に全部の棚を通す必要があるので少しばかり組み立てづらいところがあるが、全体として造りはしっかりしている。
ただ買ってから思ったのが《跳ね上げできる棚の使いみちが思い浮かばない》ということ…。キッチンの狭い空間を有効活用、というアイデアと自分のニーズが合致していなかっただけと言える。ふきんかけがついているのは嬉しいポイント。

1人が参考にしています
対象商品:
68993523
2021-03-30
用途:
シンク周りの整頓
建設業・工事業

組み立ても難しくなくて、強度的にも何の問題なく使わせていただいてます。結構片付いたので助かりました。

対象商品:
68993514
2020-08-25
用途:
キッチンの調味料の整理棚の時
サービス業

一人での組立は少しバランスをとるのに難しい所がありましたが、女性でも簡単に組み立てとセッティングもできる商品でした。商品は思っていたものそのものだったので大満足してます。
一番下になる棚だけが大きいんですが、この棚のサイズが選べたり、追加して棚を付け足せれたら、より売れると思います。

対象商品:
68993548
2020-02-06
用途:
事務所のキッチンで、水切りかごの代用として使用
株式会社AZOTH 様 (製造業)

狭いキッチンで水切りかごを置くことができないために購入しました。
突っ張り式で置き場所をとらずに設置できました。

対象商品:
68993548
2019-03-19
用途:
ミニキッチン
その他業種

介護施設のミニキッチンに使用しています。棚が多いので介護に必要な小物がたくさん収納でき、つくりもしっかりしていて、役立っています。ふきん掛けなどは心憎い。

対象商品:
68993548
2019-01-29
用途:
ガスコンロ横の調味料置き
サービス業

コスパ最高です。
突っ張りが少し頼りないような気もしますが充分問題なく使用できています。
買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする