クラッチアライナー(乗用車〜4ton)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68997014 品番HC-1535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クラッチのセンター出しが容易に行いえます。
バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。

用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具 仕様軽普通車〜4Ton車用 トラスコ品番147-0147 質量(kg)2 外径(Φmm)【シャフト】15〜35 先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68997014
2021-07-26
用途:
トラックのクラッチオーバーホール
有限会社宇佐美自動車 様

4t車までとあるけど、4トン車には車種によって?そのまま使えないようです
2t車から6トン車用位のものがあればよかったと思いなす

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする