曜日別特売
VF1120-2T1-M5-F VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68997146

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングル注文コード68997146品番VF1120-2T1-M5-F
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
管接続口径(M5) M5 x 0.8リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) M5ブラケット(F) ブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、Bポート管接続口径:(M5) M5 x 0.8、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする