HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.6m) 注文コード 69000955 品番 HDM006P (BLACK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。
「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。
HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。
ダイキャストバックシェルでノイズ低減。
信頼のプレミアム認証。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。
<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC

形状HDMI(オス)-HDMI(オス) 長さ(m)0.6 ケーブル外径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする