A2C3-EM 200m RS422ケーブル カナレ電気 69003658

A2C3-EM 200m RS422ケーブル カナレ電気 69003658
A2C3-EM 200m RS422ケーブル カナレ電気 69003658

RS422ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(200m)注文コード69003658品番A2C3-EM 200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)6.6(100mあたり)長さ(m)200外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)7.5導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:11.2Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:91以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする