ETC6A-50-T 50m 黒 カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気 69006510

ETC6A-50-T 50m 黒 カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気 69006510
ETC6A-50-T 50m 黒 カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気 69006510

カテ6A移動用LANケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(50m)注文コード69006510品番ETC6A-50-T 50m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

移動用LANケーブル。
敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。
カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。
柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。
編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。
PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。

長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする