光マイクロHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(15m) 注文コード 69010055 品番 APF15-DCON
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。
※組み合わせにより対応信号が変わります。
イーサネットチャンネルには対応していません。
ARC非対応
長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。
配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。
サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。
高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。
<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)

形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス) 長さ(m)15 ケーブル外径(Φmm)5.8
注意
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)は対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする