圧着式5CFB用F型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード69011690 品番FP-C5F ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。
ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。
中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。
中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。
圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。
リターンロスは26dB以上(〜2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(〜 1.5GHz)、20dB以上(〜 3GHz)
屋内配線用にご使用いただけます。

仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA 適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする