イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。
※イーサネットチャンネルには対応していません。
ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。
イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。
モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。
モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。
束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。
接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
廃棄物の削減を目指した簡易包装です。
<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC